FRAENKISCHE - Kabelschutzrohr flexibel schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19210075
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen gewellt, innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960587456
Sonepar Artikelnummer
120647113
Hersteller Artikelnummer
19210075
Hersteller Typ
KABUFLEX R PLUS TYP 450 TYPE 75
Hersteller Artikel Nr.:
19210075
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
62 mm
Außendurchmesser:
75 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Rohrinnenfarbe:
grün
Schlagfestigkeit nach EN 61386-24:
normal
Druckfestigkeit nach EN 61386-24:
Typ 450
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173300
Gewicht:
16.500 kg


