FRAENKISCHE - Kabelschutzrohr Kabuflex-R-UV-stabil DN 110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19140110
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Ausführung - biegsam
Form - außen gewellt, innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960587494
Sonepar Artikelnummer
120310222
Hersteller Artikelnummer
19140110
Hersteller Typ
KABUFLEXRUV DN110 FLEX R/50M
Hersteller Artikel Nr.:
19140110
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
94 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Rohrinnenfarbe:
schwarz
Schlagfestigkeit nach EN 61386-24:
normal
Druckfestigkeit nach EN 61386-24:
Typ 450
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173300
Gewicht:
55.000 kg


