Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRAENKISCHE - Kabelschutzrohr schwarz

FRAENKISCHE
kopierenkopieren
FRAENKISCHE - Kabelschutzrohr  schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19012160

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - starr

  • Form - außen gewellt, innen glatt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013960588088

Sonepar Artikelnummer

120647109

Hersteller Artikelnummer

19012160

Hersteller Typ

KABUFLEX-S DN 160 6M SCHWARZ DSM-SD

Hersteller Artikel Nr.:

19012160

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Ausführung:

starr

Form:

außen gewellt, innen glatt

Innendurchmesser:

137 mm

Außendurchmesser:

160 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

Nein

Transparent:

Nein

Rohrinnenfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39172110

Kabuflex® S ist ein starres Kabelschutzrohr aus PE-HD, halogenfrei, in Verbundbauweise, außen gewellt und innen glatt, biegefähig, in Stangen zu 6m in Farbe schwar mit aufgesteckter Muffe (sanddicht). Verwendet wird dieses Kableschutzrohr als Schutz- oder Leerrohr, für große Druckbeanspruchungen, z.B. unter Straßen, Plätzen, im Erdreich usw. DIN EN 61386-24 Druckfestigkeit: min. 450n Temperaturbeständigkeit -5°C bis 80°C