Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FRAENKISCHE - Kabelschutzrohr starr Kabuflex S DN 120 3m-Stang+Muffe

FRAENKISCHE
kopierenkopieren
FRAENKISCHE - Kabelschutzrohr starr Kabuflex S DN 120 3m-Stang+Muffe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19021120

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - starr

  • Form - außen gewellt, innen glatt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013960588026

Sonepar Artikelnummer

120310187

Hersteller Artikelnummer

19021120

Hersteller Typ

KABUFLEX S DN120 3MSTANGEN +MUFFE

Hersteller Artikel Nr.:

19021120

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Ausführung:

starr

Form:

außen gewellt, innen glatt

Innendurchmesser:

99 mm

Außendurchmesser:

120 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Oberfläche poliert:

Nein

Transparent:

Nein

Rohrinnenfarbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39172110

Gewicht:

79.000 kg

Kabuflex® S ist ein starres Kabelschutzrohr aus PE, in Farbe schwarz, halogenfrei, in Verbundbauweise, außen gewellt, innen glatt und biegefähig, in Stangen zu 3m, einseitig aufgesteckte Doppelsteckmuffe (sanddicht). Verwendet wird dieses Kabelschutzrohr als Schutz- oder Leerrohr, für große Druckbeanspruchungen, z.B. unter Straßen, Plätzen, im Erdreich usw. Der Vorteil liegt in der hohen Druckfestigkeit. Spezielle Doppelsteckmuffen verbinden die Rohre sanddicht (SD). Mit Profildichtring WD wird eine wasserdichte Verbindung bis 0,5 bar erreicht. DIN EN 61386-24 Mindestdruckfestigkeit 450N Temperaturbeständigkeit -5°C bis 90°C