FRAENKISCHE - Kabufl.-Abst.-Halter DN 50/6(3/3)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19946050
Ausführung - 6 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 50 mm
Herkunftsland - CH
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960538229
Sonepar Artikelnummer
121013128
Hersteller Artikelnummer
19946050
Hersteller Typ
KABUFLEX ABSTANDHALTER DN50/6 (3/3)
Hersteller Artikel Nr.:
19946050
Ausführung:
6 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.049 kg


