FRAENKISCHE - Kabufl.-Abst.-Halter DN 90/2 (1/1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19942090
Ausführung - 2 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 90 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960538885
Sonepar Artikelnummer
121013126
Hersteller Artikelnummer
19942090
Hersteller Typ
KABUFLEX ABSTANDHALTER DN90/2 (1/1)
Hersteller Artikel Nr.:
19942090
Ausführung:
2 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.032 kg


