FRAENKISCHE - Kabufl.-Abst.-Halter DN 90/4(2/2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19944090
Ausführung - 4 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 90 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960538946
Sonepar Artikelnummer
121013127
Hersteller Artikelnummer
19944090
Hersteller Typ
KABUFLEX ABSTANDHALTER DN90/4 (2/2)
Hersteller Artikel Nr.:
19944090
Ausführung:
4 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.064 kg


