FRAENKISCHE - Kabufl.-Abst.-Halter DN 90/6(3/3)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19946090
Ausführung - 6 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 90 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960538939
Sonepar Artikelnummer
121013129
Hersteller Artikelnummer
19946090
Hersteller Typ
KABUFLEX ABSTANDHALTER DN90/6 (3/3)
Hersteller Artikel Nr.:
19946090
Ausführung:
6 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg


