FRAENKISCHE - Kabufl.-Abst.-Halter DN 90/8(4/4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19948090
Ausführung - 8 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 90 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960538960
Sonepar Artikelnummer
121013130
Hersteller Artikelnummer
19948090
Hersteller Typ
KABUFLEX ABSTANDHALTER DN90/8 (4/4)
Hersteller Artikel Nr.:
19948090
Ausführung:
8 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.128 kg


