FRAENKISCHE - Kabuflex-Abstandhalter DN 110/4 (2/2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19944110
Ausführung - 4 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 110 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960107258
Sonepar Artikelnummer
120310239
Hersteller Artikelnummer
19944110
Hersteller Typ
KABUFL.-ABST.-HALTERDN 110/4 (2/2)
Hersteller Artikel Nr.:
19944110
Ausführung:
4 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
110 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.145 kg


