FRAENKISCHE - Kabuflex-Abstandhalter DN 120/2 (1/1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19942120
Ausführung - 2 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 120 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960107210
Sonepar Artikelnummer
120310236
Hersteller Artikelnummer
19942120
Hersteller Typ
KABUFL.-ABST.-HALTERDN 120/2 (1/1)
Hersteller Artikel Nr.:
19942120
Ausführung:
2 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg


