FRAENKISCHE - Kabuflex-Abstandhalter DN 120/4 (2/2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19944120
Ausführung - 4 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 120 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960107265
Sonepar Artikelnummer
120310240
Hersteller Artikelnummer
19944120
Hersteller Typ
KABUFL.-ABST.-HALTERDN 120/4 (2/2)
Hersteller Artikel Nr.:
19944120
Ausführung:
4 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.187 kg


