FRAENKISCHE - Kabuflex-Abstandhalter DN 120/8 (4/4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19948120
Ausführung - 8 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 120 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960106695
Sonepar Artikelnummer
120310248
Hersteller Artikelnummer
19948120
Hersteller Typ
KABUFL.-ABST.-HALTERDN 120/8 (4/4)
Hersteller Artikel Nr.:
19948120
Ausführung:
8 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.360 kg


