FRAENKISCHE - Kabuflex-Abstandhalter DN 160/4 (2/2)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19944160
Ausführung - 4 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 160 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960107272
Sonepar Artikelnummer
120310241
Hersteller Artikelnummer
19944160
Hersteller Typ
KABUFL.-ABST.-HALTERDN 160/4 (2/2)
Hersteller Artikel Nr.:
19944160
Ausführung:
4 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.240 kg


