FRAENKISCHE - Kabuflex-Abstandhalter DN 160/6 (3/3)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19946160
Ausführung - 6 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 160 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960107319
Sonepar Artikelnummer
120310245
Hersteller Artikelnummer
19946160
Hersteller Typ
KABUFL.-ABST.-HALTERDN 160/6 (3/3)
Hersteller Artikel Nr.:
19946160
Ausführung:
6 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.350 kg


