FRAENKISCHE - Kabuflex-Abstandhalter DN 160/8 (4/4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19948160
Ausführung - 8 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 160 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960106701
Sonepar Artikelnummer
120310249
Hersteller Artikelnummer
19948160
Hersteller Typ
KABUFL.-ABST.-HALTERDN 160/8 (4/4)
Hersteller Artikel Nr.:
19948160
Ausführung:
8 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
160 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.460 kg


