FRAENKISCHE - Kabuflex-Abstandhalter DN 75/2 (1/1)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19942075
Ausführung - 2 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 75 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960107197
Sonepar Artikelnummer
120310234
Hersteller Artikelnummer
19942075
Hersteller Typ
KABUFL.-ABST.-HALTER DN 75/2 (1/1)
Hersteller Artikel Nr.:
19942075
Ausführung:
2 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.023 kg


