FRAENKISCHE - Kabuflex-Abstandhalter DN 75/6(3/3)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19946075
Ausführung - 6 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 75 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960107289
Sonepar Artikelnummer
120310242
Hersteller Artikelnummer
19946075
Hersteller Typ
KABUFL.-ABST.-HALTER DN 75/6(3/3)
Hersteller Artikel Nr.:
19946075
Ausführung:
6 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.063 kg


