FRAENKISCHE - Kabuflex-Abstandhalter DN 75/8(4/4)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19948075
Ausführung - 8 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser - 75 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960106671
Sonepar Artikelnummer
120310246
Hersteller Artikelnummer
19948075
Hersteller Typ
KABUFL.-ABST.-HALTER DN 75/8(4/4)
Hersteller Artikel Nr.:
19948075
Ausführung:
8 Züge
Geeignet für Rohrdurchmesser:
75 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.080 kg


