FRAENKISCHE - Kabuflex-Bogen 90 Grad DN 110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19080110
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 94 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960106374
Sonepar Artikelnummer
120310200
Hersteller Artikelnummer
19080110
Hersteller Typ
KABUFLEX-BOGEN 90 GRAD DN 110
Hersteller Artikel Nr.:
19080110
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
94 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Rohrinnenfarbe:
schwarz
Ausführung:
starr
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innenradius:
900 mm
Schlagfestigkeit nach EN 61386-24:
normal
Druckfestigkeit nach EN 61386-24:
Typ 450
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
1.070 kg


