FRAENKISCHE - Kabuflex-Bogen 90 Grad DN 120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19080120
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 99 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960106381
Sonepar Artikelnummer
120310201
Hersteller Artikelnummer
19080120
Hersteller Typ
KABUFLEX-BOGEN 90 GRAD DN 120
Hersteller Artikel Nr.:
19080120
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
99 mm
Außendurchmesser:
120 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Rohrinnenfarbe:
schwarz
Ausführung:
starr
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innenradius:
900 mm
Schlagfestigkeit nach EN 61386-24:
normal
Druckfestigkeit nach EN 61386-24:
Typ 450
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
1.370 kg


