FRAENKISCHE - Kabuflex-Bogen 90 Grad DN 145

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19080145
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960106398
Sonepar Artikelnummer
120310203
Hersteller Artikelnummer
19080145
Hersteller Typ
KABUFLEX-BOGEN 90 GRAD DN 145
Hersteller Artikel Nr.:
19080145
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
125 mm
Außendurchmesser:
145 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Rohrinnenfarbe:
schwarz
Ausführung:
starr
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innenradius:
1100 mm
Schlagfestigkeit nach EN 61386-24:
normal
Druckfestigkeit nach EN 61386-24:
Typ 450
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
1.910 kg


