FRAENKISCHE - Kabuflex-Bogen 90 Grad DN 75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19080075
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960106350
Sonepar Artikelnummer
120310199
Hersteller Artikelnummer
19080075
Hersteller Typ
KABUFLEX-BOGEN 90 GRAD DN 75
Hersteller Artikel Nr.:
19080075
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
63 mm
Außendurchmesser:
75 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Rohrinnenfarbe:
schwarz
Ausführung:
starr
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innenradius:
750 mm
Schlagfestigkeit nach EN 61386-24:
normal
Druckfestigkeit nach EN 61386-24:
Typ 450
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.565 kg


