FRAENKISCHE - Kabuflex-Endkappe WD 110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19971110
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 110 mm
Außendurchmesser - 124 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960320848
Sonepar Artikelnummer
120310272
Hersteller Artikelnummer
19971110
Hersteller Typ
KABUFLEX-ENDKAPPE WD 110
Hersteller Artikel Nr.:
19971110
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
110 mm
Außendurchmesser:
124 mm
Nenndurchmesser:
110 mm
Halogenfrei:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.030 kg


