FRAENKISCHE - Kabuflex-Endkappe WD 120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19971120
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 120 mm
Außendurchmesser - 135 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960320855
Sonepar Artikelnummer
120310273
Hersteller Artikelnummer
19971120
Hersteller Typ
KABUFLEX-ENDKAPPE WD 120
Hersteller Artikel Nr.:
19971120
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
120 mm
Außendurchmesser:
135 mm
Nenndurchmesser:
120 mm
Halogenfrei:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.144 kg


