FRAENKISCHE - Kabuflex-Endkappe WD 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19971125
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 125 mm
Außendurchmesser - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960320862
Sonepar Artikelnummer
120310274
Hersteller Artikelnummer
19971125
Hersteller Typ
KABUFLEX-ENDKAPPE WD 125
Hersteller Artikel Nr.:
19971125
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
125 mm
Außendurchmesser:
140 mm
Nenndurchmesser:
140 mm
Halogenfrei:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.144 kg


