FRAENKISCHE - Kabuflex-Endkappe WD 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19971160
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 160 mm
Außendurchmesser - 176 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960320879
Sonepar Artikelnummer
120310275
Hersteller Artikelnummer
19971160
Hersteller Typ
KABUFLEX-ENDKAPPE WD 160
Hersteller Artikel Nr.:
19971160
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
160 mm
Außendurchmesser:
176 mm
Nenndurchmesser:
160 mm
Halogenfrei:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.200 kg


