FRAENKISCHE - Kabuflex-Endkappe WD 175

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19971175
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 175 mm
Außendurchmesser - 192 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960320886
Sonepar Artikelnummer
120310276
Hersteller Artikelnummer
19971175
Hersteller Typ
KABUFLEX-ENDKAPPE WD 175
Hersteller Artikel Nr.:
19971175
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
175 mm
Außendurchmesser:
192 mm
Nenndurchmesser:
175 mm
Halogenfrei:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.265 kg


