FRAENKISCHE - Kabuflex-Muffe DN 110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19910110
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960106572
Sonepar Artikelnummer
120310228
Hersteller Artikelnummer
19910110
Hersteller Typ
KABUFLEX-MUFFE DN 110
Hersteller Artikel Nr.:
19910110
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
110 mm
Außendurchmesser:
115.5 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.180 kg


