FRAENKISCHE - Kabuflex-Muffe DN 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19910125
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960177473
Sonepar Artikelnummer
120310230
Hersteller Artikelnummer
19910125
Hersteller Typ
KABUFLEX-MUFFE DN 125
Hersteller Artikel Nr.:
19910125
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
125 mm
Außendurchmesser:
131 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.200 kg


