FRAENKISCHE - Kabuflex-Muffe DN 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19910160
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960106602
Sonepar Artikelnummer
120310232
Hersteller Artikelnummer
19910160
Hersteller Typ
KABUFLEX-MUFFE DN 160
Hersteller Artikel Nr.:
19910160
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
160 mm
Außendurchmesser:
167.4 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.395 kg


