FRAENKISCHE - Kabuflex-Muffe DN 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19910040
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960177336
Sonepar Artikelnummer
120310223
Hersteller Artikelnummer
19910040
Hersteller Typ
KABUFLEX-MUFFE DN 40
Hersteller Artikel Nr.:
19910040
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
47.1 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.016 kg


