FRAENKISCHE - Kabuflex-Muffe DN 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19910050
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960177343
Sonepar Artikelnummer
120310224
Hersteller Artikelnummer
19910050
Hersteller Typ
KABUFLEX-MUFFE DN 50
Hersteller Artikel Nr.:
19910050
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
57.9 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.024 kg


