FRAENKISCHE - Kabuflex-Muffe DN 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19910063
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960177350
Sonepar Artikelnummer
120310225
Hersteller Artikelnummer
19910063
Hersteller Typ
KABUFLEX-MUFFE DN 63
Hersteller Artikel Nr.:
19910063
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
63 mm
Außendurchmesser:
73 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.036 kg


