FRAENKISCHE - Kabuflex-Muffe DN 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19910090
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960107685
Sonepar Artikelnummer
120310227
Hersteller Artikelnummer
19910090
Hersteller Typ
KABUFLEX-MUFFE DN 90
Hersteller Artikel Nr.:
19910090
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
90 mm
Außendurchmesser:
94.7 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Nenndurchmesser Anschluss 1:
90 mm
Nenndurchmesser Anschluss 2:
90 mm
Reduzierend:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Teilbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.135 kg


