FRAENKISCHE - Kabuflex R plus Typ 750 biegsame Kabelschutzrohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19230160
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung - biegsam
Form - außen gewellt, innen glatt
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960587388
Sonepar Artikelnummer
120647410
Hersteller Artikelnummer
19230160
Hersteller Typ
KABUFLEX R PLUS TYP 750 TYPE 160
Hersteller Artikel Nr.:
19230160
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung:
biegsam
Form:
außen gewellt, innen glatt
Innendurchmesser:
136 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberfläche poliert:
Nein
Transparent:
Nein
Rohrinnenfarbe:
grün
Schlagfestigkeit nach EN 61386-24:
normal
Druckfestigkeit nach EN 61386-24:
Typ 750
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173300
Gewicht:
41.125 kg


