FRAENKISCHE - Kabuflex-V-Kappe 110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19970110
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 94 mm
Außendurchmesser - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013960106763
Sonepar Artikelnummer
120310266
Hersteller Artikelnummer
19970110
Hersteller Typ
KABUFLEX-V-KAPPE 110
Hersteller Artikel Nr.:
19970110
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
94 mm
Außendurchmesser:
110 mm
Nenndurchmesser:
110 mm
Halogenfrei:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.020 kg


