FRAENKISCHE - Kabuflex-V-Kappe 120

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19970120
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 99 mm
Außendurchmesser - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960106770
Sonepar Artikelnummer
120310267
Hersteller Artikelnummer
19970120
Hersteller Typ
KABUFLEX-V-KAPPE 120
Hersteller Artikel Nr.:
19970120
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
99 mm
Außendurchmesser:
120 mm
Nenndurchmesser:
120 mm
Halogenfrei:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.020 kg


