FRAENKISCHE - Kabuflex-V-Kappe 125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19970125
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 108 mm
Außendurchmesser - 125 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960182002
Sonepar Artikelnummer
120310268
Hersteller Artikelnummer
19970125
Hersteller Typ
KABUFLEX-V-KAPPE 125
Hersteller Artikel Nr.:
19970125
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
108 mm
Außendurchmesser:
125 mm
Nenndurchmesser:
125 mm
Halogenfrei:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.024 kg


