FRAENKISCHE - Kabuflex-V-Kappe 145

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19970145
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 125 mm
Außendurchmesser - 145 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960106787
Sonepar Artikelnummer
120310269
Hersteller Artikelnummer
19970145
Hersteller Typ
KABUFLEX-V-KAPPE 145
Hersteller Artikel Nr.:
19970145
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
125 mm
Außendurchmesser:
145 mm
Nenndurchmesser:
145 mm
Halogenfrei:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.040 kg


