FRAENKISCHE - Kabuflex-V-Kappe 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19970160
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 137 mm
Außendurchmesser - 160 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960106794
Sonepar Artikelnummer
120310270
Hersteller Artikelnummer
19970160
Hersteller Typ
KABUFLEX-V-KAPPE 160
Hersteller Artikel Nr.:
19970160
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
137 mm
Außendurchmesser:
160 mm
Nenndurchmesser:
160 mm
Halogenfrei:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.040 kg


