FRAENKISCHE - Kabuflex-V-Kappe 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19970040
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 32 mm
Außendurchmesser - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960106718
Sonepar Artikelnummer
120310261
Hersteller Artikelnummer
19970040
Hersteller Typ
KABUFLEX-V-KAPPE 40
Hersteller Artikel Nr.:
19970040
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
32 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Nenndurchmesser:
40 mm
Halogenfrei:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


