FRAENKISCHE - Kabuflex-V-Kappe 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19970050
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 40 mm
Außendurchmesser - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960106725
Sonepar Artikelnummer
120310262
Hersteller Artikelnummer
19970050
Hersteller Typ
KABUFLEX-V-KAPPE 50
Hersteller Artikel Nr.:
19970050
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Nenndurchmesser:
50 mm
Halogenfrei:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


