FRAENKISCHE - Kabuflex-V-Kappe 75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19970075
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 63 mm
Außendurchmesser - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960106749
Sonepar Artikelnummer
120310264
Hersteller Artikelnummer
19970075
Hersteller Typ
KABUFLEX-V-KAPPE 75
Hersteller Artikel Nr.:
19970075
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
63 mm
Außendurchmesser:
75 mm
Nenndurchmesser:
75 mm
Halogenfrei:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.010 kg


