FRAENKISCHE - Kabuflex-V-Kappe 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19970090
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 76 mm
Außendurchmesser - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960107708
Sonepar Artikelnummer
120310265
Hersteller Artikelnummer
19970090
Hersteller Typ
KABUFLEX-V-KAPPE 90
Hersteller Artikel Nr.:
19970090
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
76 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Nenndurchmesser:
90 mm
Halogenfrei:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.020 kg


