FRAENKISCHE - Kabuflexreduzierung 110 auf KG 100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19995110
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 102 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960330236
Sonepar Artikelnummer
120310288
Hersteller Artikelnummer
19995110
Hersteller Typ
KABUFLEXREDUZIERUNG 110 AUF KG 100
Hersteller Artikel Nr.:
19995110
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
102 mm
Außendurchmesser:
115.5 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.470 kg


