FRAENKISCHE - Kennzeichnungsschildmit Rohrverschluss, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26571014
Werkstoff - Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal - 14 mm
Geeignet für starre Rohre - Nein
Geeignet für flexible Rohre - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013960576375
Sonepar Artikelnummer
120889081
Hersteller Artikelnummer
26571014
Hersteller Typ
FIBRE NET KMR 14
Hersteller Artikel Nr.:
26571014
Werkstoff:
Kunststoff
Für Rohrdurchmesser nominal:
14 mm
Geeignet für starre Rohre:
Nein
Geeignet für flexible Rohre:
Nein
Geeignet für biegsame Rohre:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Luftdicht:
Ja
Durchstoßmembran:
Nein
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.018 kg


