FRAENKISCHE - Kunstpanzerstoffrohr mittel FPKu-EM-F-H0 25 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23223025
Werkstoff - sonstige
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 21.5 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
57 Meter
Standardartikel
EAN
4013960580891
Sonepar Artikelnummer
120310702
Hersteller Artikelnummer
23223025
Hersteller Typ
FPKU-EM-F-H0 25 SW
Hersteller Artikel Nr.:
23223025
Werkstoff:
sonstige
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
21.5 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-45 .. 90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39172390
Gewicht:
13.000 kg


