FRAENKISCHE - Kunstpanzerstoffrohr mittel FPKu-EM-F-H0 63 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 23223063
Werkstoff - sonstige
Biegeverhalten - starr
Innendurchmesser - 57.8 mm
Außendurchmesser - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
21 Meter
Standardartikel
EAN
4013960580815
Sonepar Artikelnummer
120310706
Hersteller Artikelnummer
23223063
Hersteller Typ
FPKU-EM-F-H0 63 SW
Hersteller Artikel Nr.:
23223063
Werkstoff:
sonstige
Biegeverhalten:
starr
Innendurchmesser:
57.8 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Ausführung flammwidrig:
Ja
Mit Muffe:
Ja
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Betriebstemperatur:
-45 .. 90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39172390
Gewicht:
48.000 kg


