FRAENKISCHE - Kunststoff-Anschlussverschraubung schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4890307800
Nenndurchmesser - 48 mm
Schutzart (IP) - IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4049504216681
Sonepar Artikelnummer
120647523
Hersteller Artikelnummer
4890307800
Hersteller Typ
ASPA-48M50PB
Hersteller Artikel Nr.:
4890307800
Nenndurchmesser:
48 mm
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Drehbares Gewinde:
Nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
16.93
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
19 mm
Gesamtlänge:
72.8 mm
Gesamthöhe:
71 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
48 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
54.2 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Ja
Transparent:
Nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Nein
Einsatztemperatur:
-50 .. 120 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.090 kg


